Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Netzkabel, 5-adrig Schwarz x 2,5 mm² /Ø 13.3 → 15.1mm 26 A, 100m, 450/750 V, Gummi


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp Netzkabel, 5-adrig Schwarz x 2,5 mm² /Ø 13.3 → 15.1mm 26 A, 100m, 450/750 V, Gummi
Artikel-Nr.:
     108EL-8179040
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001293
EAN/GTIN:
     5059039223046
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 100m
Nennstrom = 26 A
Mantelmaterial = Gummi
Betriebsspannung = 450/750 V
Europaweit harmonisierter Code = H07RN-F
Litzentyp = Litze
Leiterwiderstand = 7,98 Ω/km
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
100m
Nennstrom:
26 A
Mantelmaterial:
Gummi
Betriebsspannung:
450/750 V
Europaweit harmonisierter Code:
H07RN-F
Litzentyp:
Litze
Leiterwiderstand:
7,98 Ω/km
Weitere Suchbegriffe: H07RN-F, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07rn-f 5x2,5 500m, h07rn-f, h07rn-f 5x2,5, 8179040, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 16001293, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,42*
€ 5,21*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 5,21*
3 Tage
27
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 5,27*
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,371*
€ 5,3237*
1 Tag
931
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,3237*
€ 6,3352
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,171*
€ 6,15349
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,371*
€ 5,20149
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 532,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,16*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,69*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,26*
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 177,72*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+53112040
ab € 71,37*
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,84*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
RS Pro
389864
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.