Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19300161271 - Han 16B-ASG2-QB-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103547
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300161271
EAN/GTIN:
     4250738110670
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
  • Han 16B - Sockelgehäuse
  • 2 x M25 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Niedrig
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse niedrig
Baureihe:
Han B
Anzahl Kabeleingänge:
2
Verschraubungsgröße:
M25
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
16 B
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Interruptor de posición mecánico
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,92*
€ 17,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,90*
€ 17,22*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,7299*
€ 17,3711*
4 Tage
40
€ 6,95*
ab € 12,9093*
€ 17,5996*
Lager 1454
10
€ 5,99*
ab € 18,66*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 5425
ab € 8,5877*
Zubehör
Pflitsch
7240/DR
ab € 5,3168*
Zubehör
Harting
09 33 016 2772
ab € 35,2394*
Zubehör
Harting
09 31 006 2701
ab € 17,17*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,81*
Zubehör
Harting
09 33 016 2716
ab € 9,4511*
Zubehör
Harting
09330162672
ab € 37,095*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
ab € 9,64*
Zubehör
Pflitsch
bg 240ms
ab € 9,2498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.