Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09 33 016 2772 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989360-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 016 2772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Buchseneinsatz 09 33 016 2772 Harting Inhalt: 1 St.

Buchseneinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Käfigzugfeder · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 124.3 g
Baugröße: 16 B
Bemessungsstrom: 16 A
Kontaktanzahl: 16
Bemessungsspannung: 500 V
Leiterquerschnitt: 0.14 mm² - 2.5 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 3 mΩ
Abisolierlänge: 9 mm - 11 mm
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Käfigzugfeder
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09330162772
Typ (Hersteller-Typ):
09 33 016 2772
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Harting, 09 33 016 2772, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,20*
€ 46,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,42*
€ 46,72*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,5549*
€ 46,8549*
Frei Haus
ab € 37,11*
€ 47,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 67,71*
€ 78,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,94*
Ähnlich
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,44*
Ähnlich
Harting
09 33 016 2716
ab € 9,62*
Ähnlich
Harting
09330162748
ab € 9,74*
Ähnlich
Harting
09330162778
ab € 12,51512*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.