Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M40x1,5 - bg 240ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102482
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 240ms
EAN/GTIN:
     4050366131005
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m40
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubungen messing
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M40 x 1,5
  • Dichtbereich: 20…32 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
vernickelt
EMV:
nein
Anschlusslänge:
8 mm
Gewindeanschluss:
M40 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Dichtbereich min.:
20 mm
Dichtbereich max.:
32 mm
Schlüsselweite:
45
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Messing, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,531*
€ 12,241*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,5403*
€ 12,2503*
10
Frei Haus
ab € 9,921*
€ 12,731*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 10,61*
€ 13,55*
Lager 1454
100
1
€ 5,99*
ab € 10,89*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52101975
ab € 5,48*
Zubehör
Pflitsch
7240/DR
ab € 5,3182*
Zubehör
Pflitsch
240/5
ab € 0,8045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.