Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BE31-1CV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103248
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BE31-1CV0
EAN/GTIN:
     6940408102798
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter
  • SINAMICS V20 - 3 AC
  • 380 ... 480 V AC (-15/+10 %)
  • Netzfrequenz: 47...63 Hz
  • Nennleistung: 11 kW
  • I/O-Interface: 4 DI/2 DO/2 AI/1 AO
  • Schutzart: IP20
  • Baugröße: FSD
  • Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP
  • Integrierter Filter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Frequenzumrichter
Baureihe:
SINAMICS V20
Kühlung:
externer Lüfter
Kommunikation:
USS, Modbus RTU
Baugröße:
FSD
Netzspannung:
380...480 V AC
Netzfrequenz:
47...63 Hz
Phasenzahl Eingang:
3 AC
Phasenzahl Ausgang:
3 AC
Bemessungsspannung:
400 V
Nennleistung (HO):
11 kW
Nennleistung (LO):
11 kW
Bemessungsstrom (HO):
25 A
Bemessungsstrom (LO):
25 A
Bemessungsstrom (HO) bei 480 V:
21 A
Bemessungsstrom (LO) bei 480 V:
21 A
Pulsfrequenz:
2 kHz
Ausgangsfrequenz:
0...550 Hz
Digitaleingänge:
4
Digitalausgänge (Relais-Wechsler):
1
Digitalausgänge (Transistor):
1
Analogeingänge:
2 (als zusätzlicher Digitaleingang nutzbar)
Analogausgänge:
1
Motorleitungslänge geschirmt max.:
25 m
Motorleitungslänge ungeschirmt max.:
50 m
Breite:
240 mm
Höhe:
206,5 mm
Tiefe:
172,5 mm
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | C-Tick | cULus | KC | RCM
CE-Kennzeichen:
DIN EN 61800-5-1/EN 60204-1/EN 61800-3
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, frequenzumrichter siemens 11kw, inverter, siemens inverter, Interruttori di posizione meccanici
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 686,74*
€ 728,88*
Frei Haus
ab € 691,43*
€ 738,34*
Frei Haus
ab € 732,09*
€ 778,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 738,70*
€ 782,42*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 914,66*
€ 970,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,56*
€ 1.154,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,42*
€ 1.150,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,33*
€ 1.124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,93*
€ 1.106,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,66*
€ 1.088,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE238CA0
ab € 221,13*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE238AA0
ab € 198,77*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE238AA0
ab € 124,20*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE238BA0
ab € 367,39*
Zubehör
Siemens
6SL32661AD000VA0
ab € 13,52*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 163,44*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,52*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,45*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,44*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,21*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 93,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.