Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter SINAMICS 11kW m.Filter 6SL3210-5BE31-1CV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71759692
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105BE311CV0
EAN/GTIN:
     6940408102798
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter

Umrichter SINAMICS 11kW m.Filter 6SL3210-5BE31-1CV0

SINAMICS V20 3AC 380-480V -15/+10 % 47-63Hz Nennleistung 11kW mit 150 % Überlast für 60 Sek. integrierter Filter C3 I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutz: IP20/ UL offen Größe: D 240x207x173 (BxHxT) Frequenzumrichter SINAMICS V20. Einfach. Robust. Effizient. Für industrielle Applikationen und gewerbliche Anwendungen im Spannungsbereich 3AC 380 V bis 480 V.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
25 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, frequenzumrichter siemens 11kw, inverter, siemens inverter, Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Frequenzumformer, Umrichter, Frequenzregler, Drehzahlsteller, Drehzahlregler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 687,68*
€ 732,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 693,25*
€ 741,91*
Frei Haus
ab € 734,89*
€ 781,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 733,80*
€ 785,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 747,45*
€ 794,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,91*
€ 882,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,18*
€ 876,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,89*
€ 854,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,79*
€ 841,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,25*
€ 824,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE238CA0
ab € 217,27*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE238AA0
ab € 195,93*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE238AA0
ab € 123,75*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE238BA0
ab € 366,71*
Zubehör
Siemens
6SL32661AD000VA0
ab € 13,48*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 164,58*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,48*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,41*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,52*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,14*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.