Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BB13-7BV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103230
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BB13-7BV1
EAN/GTIN:
     4042948669815
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
  • SINAMICS V20 - 1 AC
  • 200...240 V AC (-15/+10 %)
  • Netzfrequenz: 47...63 Hz
  • Nennleistung: 0,37 kW
  • I/O-Interface: 4 DI/2 DO/2 AI/1 AO
  • Schutzart: IP20
  • Baugröße: FSAA
  • Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP
  • Integrierter Filter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Frequenzumrichter
Baureihe:
SINAMICS V20
Kühlung:
Konvektionskühlung
Kommunikation:
USS, Modbus RTU
Baugröße:
FSAA
Netzspannung:
200...240 V AC
Netzfrequenz:
47...63 Hz
Phasenzahl Eingang:
1 AC
Phasenzahl Ausgang:
3 AC
Bemessungsspannung:
230 V
Nennleistung (HO):
0,37 kW
Nennleistung (LO):
0,37 kW
Bemessungsstrom (HO):
2,3 A
Bemessungsstrom (LO):
2,3 A
Pulsfrequenz:
8 kHz
Ausgangsfrequenz:
0...550 Hz
Digitaleingänge:
4
Digitalausgänge (Relais-Wechsler):
1
Digitalausgänge (Transistor):
1
Analogeingänge:
2 (als zusätzlicher Digitaleingang nutzbar)
Analogausgänge:
1
Motorleitungslänge geschirmt max.:
25 m
Motorleitungslänge ungeschirmt max.:
50 m
Breite:
68 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
107,8 mm
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | C-Tick | cULus | KC | RCM
CE-Kennzeichen:
DIN EN 61800-5-1/EN 60204-1/EN 61800-3
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter siemens, inverter, Niveausensoren, niveaumeting
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 113,26*
€ 127,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,99*
€ 127,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,74*
€ 128,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,94*
€ 130,43*
Lager 1454
11
Frei Haus
ab € 142,34*
€ 158,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,35*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,24*
Zubehör
Siemens
6SE64004BC050AA0
ab € 105,48*
Zubehör
Siemens
3RV20111HA10
ab € 32,85*
Zubehör
Siemens
6SE64003CC010AB3
ab € 61,25*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,29*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,95*
Zubehör
Siemens
6SL32611BA000AA0
ab € 7,83*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 16,80*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,29*
Zubehör
Siemens
6SL32661AR000VA0
ab € 2,67*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 46,60*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 93,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.