Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103019 Herst.-Nr.: 1512780000 EAN/GTIN: 4050118319934 |
| | |
|
| | |
| - Abisolierwerkzeuge mit automatischer Einstellung
- Kabeltyp: Feindrähtige u. massive Leiter mit halogenfreier Isolation
- Max. Abisolierlänge: 25 mm
- Leiterquerschnitt 2,5...10 mm²
- Länge 190 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Abisolier- und Schneidwerkzeug | Kabeltyp: | feindrähtige u. massive Leiter mit halogenfreier Isolation | Länge: | 190 mm | Leiterquerschnitt: | 2,5...10 mm² | Schneidleistung Kupferkabel max.: | 6 mm² | Abisolierlänge max.: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,27* | € 97,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 82,79* | € 97,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 87,80* | € 102,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,46* | € 103,12* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,42* | € 119,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|