Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-745474 Herst.-Nr.: 1512780000 EAN/GTIN: 4050118319934 |
| |
|
| | |
| • Abisolieren und Schneiden von nahezu allen halogenfreien Isolationsmaterialien sowie UL- oder UL-ähnliche Leitungen mit harter oder glatter Isolation im Querschnittsbereich von 2,5 ... 10 mm². So stellen sogar zähe Mantelmaterialien aus PUR von Sensor-/Aktor-Leitungen mit 4,1 mm bis 7,2 mm Durchmesser kein Hindernis dar. • Mit automatischer Selbsteinstellung. • 3-stufige Teilabisolierfunktion (Abzugslänge: 3, 5 und 10 mm). • Kein Aufspleißen der Einzelleiter. • Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar. • Optimal ausgelegt für typische Applikationsfelder, wie die Verarbeitung von Steuerleitungen, Erdungskabel, Motoranschluss- und Energiebusleitungen, Aluminiumkabel für Maschinen in Leichtbauweise oder auch zum Abmanteln von Sensor-Aktor-Kabeln. Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 2,5–10 mm² | Längenanschlag: | 25 mm | Gesamtlänge: | 190 mm | Markenname: | Weidmüller | Herstellername: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 1512780000 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 83,10* | € 94,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 83,35* | € 94,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 87,50* | € 98,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 85,17* | € 99,16* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 83,97* | € 99,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|