Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug stripax® ULtimate XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug stripax® ULtimate XL
Abisolierwerkzeug stripax® ULtimate XL
Abisolierwerkzeug stripax® ULtimate XL
Abisolierwerkzeug stripax® ULtimate XL
Artikel-Nr.:
     4012-745474
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1512780000
EAN/GTIN:
     4050118319934
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
• Abisolieren und Schneiden von nahezu allen halogenfreien Isolationsmaterialien sowie UL- oder UL-ähnliche Leitungen mit harter oder glatter Isolation im Querschnittsbereich von 2,5 ... 10 mm². So stellen sogar zähe Mantelmaterialien aus PUR von Sensor-/Aktor-Leitungen mit 4,1 mm bis 7,2 mm Durchmesser kein Hindernis dar. • Mit automatischer Selbsteinstellung. • 3-stufige Teilabisolierfunktion (Abzugslänge: 3, 5 und 10 mm). • Kein Aufspleißen der Einzelleiter. • Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar. • Optimal ausgelegt für typische Applikationsfelder, wie die Verarbeitung von Steuerleitungen, Erdungskabel, Motoranschluss- und Energiebusleitungen, Aluminiumkabel für Maschinen in Leichtbauweise oder auch zum Abmanteln von Sensor-Aktor-Kabeln.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5–10 mm²
Längenanschlag:
25 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Markenname:
Weidmüller
Herstellername:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1512780000
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13
€ 5,90*
ab € 82,77*
€ 97,34*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 82,72*
€ 97,35*
1 Tag
19
€ 4,95*
ab € 87,40*
€ 102,58*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 83,79*
€ 102,76*
€ 4,90*
ab € 86,31*
€ 104,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1512790000
ab € 31,23*
Zubehör
Weidmüller
2571510000
ab € 13,37*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.