Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Sensorleitung LAPP UNITRONIC SENSOR LifY11Y 5x0,25 BK - 7038862


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102814
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038862
EAN/GTIN:
     4044773314601
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Sensorleitung
  • Leitungsquerschnitt: 5 x 0,25 mm²
  • Schwarz
  • PUR Außenmantel
  • PVC Aderisolation
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Sensorkabel
Aderanzahl:
5
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Verpackungseinheit:
Meterware
Nennspannung:
900 V
Prüfspannung:
2000 V
Mantelfarbe:
schwarz
Außendurchmesser Mantel:
4,9 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
5 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PUR
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-5...70 °C
Zulassungen:
CE | RoHS | UKCA
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,2302*
€ 1,6372*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,16102*
€ 1,84102*
Lager 1454
314
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 3,02*
2 Tage
85
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,84*
€ 3,49*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,38*
€ 3,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,23*
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,79*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20300
ab € 46,76*
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 20,99*
Zubehör
Lapp Kabel
52001880
ab € 1,89*
Zubehör
Lapp Kabel
53112700
ab € 2,75719*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,37*
Zubehör
Enghofer
30002159
ab € 8,95*
Zubehör
Lapp Kabel
53111200+53119100
ab € 6,02*
Zubehör
Lapp Kabel
53015210+53019210
ab € 16,33*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.