Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100 Eintauchfühler ifm electronic TM4801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102741
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TM4801
EAN/GTIN:
     4021179262569
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturmessumformer
  • Pt100 Eintauch-Widerstandsthermometer
  • 4-Leiter
  • Messbereich: -40...150 °C
  • Prozessanschluss: Clamp 1-1,5" ISO 2852
  • Einbaulänge: 30 mm
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Eintauchfühler
Fühlerdurchmesser:
6 mm
Messbereich min.:
-40 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt100, Klasse A
Leiteranzahl:
4
Genauigkeit:
± 0,15 K
Ansprechdynamik T05/T09:
1/3 s
Druckfestigkeit:
25 bar
Prozessanschluss:
Clamp 1-1,5"
Einbaulänge:
30 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
V4A (1.4404)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP68/IP69
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Zulassungen:
3-A | CRN | cULus | EAC | EC 1935/2004 | EHEDG | FCM | FDA
Besonderheiten:
Kontakte vergoldet
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, pt100, Pt100, Pt1000, Einschraubfühler, Stabsensor, Temperaturfühler, Fühler, Sensor, ifm electronic, TITEC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
11
Frei Haus
ab € 78,92*
€ 98,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,09*
€ 120,63*
€ 5,00*
ab € 101,75*
€ 122,50*
Frei Haus
ab € 105,96*
€ 127,45*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,48*
€ 128,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
TR2439
ab € 261,92*
Zubehör
ifm electronic
TR7439
ab € 241,90*
Zubehör
ifm electronic
TP3237
ab € 85,54*
Zubehör
ifm electronic
TP9237
ab € 85,15*
Zubehör
ifm electronic
EVF001
ab € 16,38*
Zubehör
ifm electronic
EVF002
ab € 20,08*
Zubehör
ifm electronic
EVF003
ab € 31,65*
Zubehör
ifm electronic
EVF004
ab € 16,38*
Zubehör
ifm electronic
EVF005
ab € 20,17*
Zubehör
ifm electronic
EVF006
ab € 31,43*
Zubehör
ifm electronic
EVF007
ab € 19,18*
Zubehör
ifm electronic
EVF008
ab € 22,82*
Zubehör
ifm electronic
EVF009
ab € 34,53*
Zubehör
ifm electronic
EVF565
ab € 20,82*
Zubehör
ifm electronic
EVF566
ab € 20,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.