Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe TRI M16x1,5 - bg 216ms tri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102500
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 216ms tri
EAN/GTIN:
     4050366163686
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen pflitsch
  • EMV Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M16 x 1,5
  • Dichtbereich: 7…11 mm
  • Schirmbereich: 5…9 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
vernickelt
EMV:
ja
Anschlusslänge:
6 mm
Gewindeanschluss:
M16 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Dichtbereich min.:
7 mm
Dichtbereich max.:
11 mm
Schlüsselweite:
20
Durchmesser Schirm min.:
5 mm
Durchmesser Schirm max.:
9 mm
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL
Weitere Suchbegriffe: EMV, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 7,44*
€ 9,29*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,1996*
€ 10,3996*
7 Tage
167
1
€ 6,95*
ab € 7,2097*
€ 10,4997*
Lager 1454
82
1
€ 5,99*
ab € 9,49*
€ 13,66*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
GMM 216/7 PA
ab € 0,5445*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.