Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PFLITSCH M16x1,5 - GMM 216/7 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102508
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     GMM 216/7 PA
EAN/GTIN:
     4050366110451
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m16
gegenmutter
  • Gegenmutter für Potentialausgleich metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M16 x 1,5
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
vernickelt
EMV:
ja
Gewindeanschluss:
M16 x 1,5
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Schlüsselweite:
22
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m16, EMV, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5445*
€ 0,7645*
50
€ 5,46*
ab € 0,5648*
€ 0,7948*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,68*
€ 0,94*
Lager 1454
48
1
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 1,25*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.