Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19628240273 - Han 24EMV/B-ASG2-QB-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102341
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628240273
EAN/GTIN:
     4250738106543
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
  • Han 24B
  • EMV/B Sockelgehäuse
  • 2 x M40 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss unbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse hoch
Baureihe:
Han EMV/B
Anzahl Kabeleingänge:
2
Verschraubungsgröße:
M40
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
24 B
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Rechtecksteckverbinder, Steckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,99*
€ 54,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,92*
€ 54,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,1236*
€ 54,7536*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,56*
€ 55,20*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 61,40*
€ 72,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 5425
ab € 10,05*
Zubehör
Pflitsch
7240/DR
ab € 5,3282*
Zubehör
Pflitsch
bg 240ms tri
ab € 16,5154*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,52*
Zubehör
Harting
09 33 024 2716
ab € 13,61*
Zubehör
Harting
09 14 024 0313
ab € 10,28*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 10,89*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.