Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe TRI M40x1,5 - bg 240ms tri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102504
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 240ms tri
EAN/GTIN:
     4050366177539
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m40
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubungen messing
  • EMV Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M40 x 1,5
  • Dichtbereich: 20…32 mm
  • Schirmbereich: 20…28 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
vernickelt
EMV:
ja
Anschlusslänge:
15 mm
Gewindeanschluss:
M40 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Dichtbereich min.:
20 mm
Dichtbereich max.:
32 mm
Schlüsselweite:
45
Durchmesser Schirm min.:
20 mm
Durchmesser Schirm max.:
28 mm
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL
Weitere Suchbegriffe: EMV, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 20,43*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,5354*
€ 20,4854*
10
Frei Haus
ab € 17,154*
€ 21,264*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 18,45*
€ 22,67*
Lager 1454
45
1
€ 5,99*
ab € 23,28*
€ 31,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
GMM 240/7 PA
ab € 1,5453*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.