Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09454001109 - Han-Modular RJ45 Cat5 Stvb.4p IDC AWG 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102301
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454001109
EAN/GTIN:
     4250738106161
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Suchbegriffe:
Han-Modular
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
  • Han-Modular RJ45 Cat5 Stvb.4p IDC
  • Stifteinsatz
  • Kategorie 5/Klasse D bis 100 MHz
  • IDC Kontakte bis AWG26
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
RJ45 Stecker
Baureihe:
Han-Modular
Baugröße:
RJ45
Anschlussart:
IDC Kontakte
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Zulassungen:
UL
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 stecker cat 5, rj45 steckverbinder, Lasersensoren, Laser
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,715*
€ 9,375*
100
Frei Haus
ab € 7,7909*
€ 9,4509*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 9,80*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 10,15*
Lager 1454
3
1
€ 5,99*
ab € 10,61*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140014721
€ 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.