Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Kunststoff, grau 09454001109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Kunststoff, grau 09454001109
Adapter Kunststoff, grau 09454001109
Artikel-Nr.:
     3517A-61265518
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454001109
EAN/GTIN:
     5713140059993
Suchbegriffe:
Han-Modular
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

Adapter Kunststoff, grau 09454001109

Stift, Kontakte: 4, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 7,481*
€ 9,491*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 9,50*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,5166*
€ 9,5266*
10
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,67*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,491*
€ 11,29429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,961*
€ 10,66359
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,481*
€ 8,90239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 001 4721
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.