Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19300240272 - Han 24B-ASG2-QB-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102191
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300240272
EAN/GTIN:
     4250738105072
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - STEP-Datei
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
  • Han 24B - Sockelgehäuse
  • 2 x M32 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse hoch
Baureihe:
Han B
Anzahl Kabeleingänge:
2
Verschraubungsgröße:
M32
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
24 B
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, ultraljudsgivare, ultraljud givare
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,12*
€ 23,80*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,237*
€ 23,907*
7 Tage
61
€ 6,95*
ab € 19,0494*
€ 24,9994*
3 Tage
80
€ 5,80*
ab € 19,41*
€ 25,52*
Lager 1454
33
€ 5,99*
ab € 27,32*
€ 35,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,2321*
Zubehör
Pflitsch
7232/DR
ab € 2,6124*
Zubehör
Harting
09 38 012 2751
ab € 65,96*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,54*
Zubehör
Harting
09 33 024 2716
ab € 13,62*
Zubehör
Harting
09 38 012 2601
ab € 31,5995*
Zubehör
Harting
09 38 012 2701
ab € 41,79*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,25*
Zubehör
Harting
09300245425
ab € 10,05*
Zubehör
Harting
09 14 024 0313
ab € 10,26*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,69*
Zubehör
Harting
09 38 012 2651
ab € 57,41*
Zubehör
Harting
19 30 024 1422
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.