Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter Eaton 174334 - DE1-342D1FN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101962
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174334
EAN/GTIN:
     4015081707966
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Beipackzettel
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
  • Drehzahlstarter
  • 3-phasiger Netzanschluss
  • 3-phasiger Motoranschluss 400 V AC
  • 2,1 A/0,75 kW
  • Integrierter EMV-Filter
  • Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Drehzahlstarter
Netzspannung:
380...480 V AC
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Ausgangsfrequenz max.:
300 Hz
Bemessungsausgangsspannung:
400 V AC
Bemessungsausgangsstrom:
2,1 A
Abgegebene Leistung:
0,75 kW
Breite:
45 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
168 mm
Betriebstemperatur:
-10...50 (max. 60 bis fPWM = 16 kHz ohne Derating) °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | C-Tick | cUL | UL
Feldbuskommunikation:
Modbus (RS-485)
Funkentstörfilter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, netzentstörfilter 400v, netzentstörfilter, Compact signal lights
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,59*
€ 204,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,30*
€ 205,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 189,61*
€ 206,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,75*
€ 206,76*
Lager 1454
8
Frei Haus
ab € 251,14*
€ 272,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,12*
€ 323,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,48*
Zubehör
Eaton
184500
ab € 76,62*
Zubehör
Eaton
269500
ab € 46,95*
Zubehör
Eaton
229490
ab € 27,17*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 104,65*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 43,60*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,47*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.