Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter Siemens 5SV3344-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101946
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV3344-6
EAN/GTIN:
     4001869427775
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
  • FI-Schutzschalter
  • Typ A
  • 3+N Pole
  • 400 V
  • Nennstrom: 40 A
  • Fehlerstrom: 30 mA
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
FI-Schutzschalter
Polzahl:
3+N
Fehlerstrom-Typ:
A
Spannungsart:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Bemessungsschaltvermögen:
0,5 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Kurzschlussfestigkeit:
10 kA
Stromstoßfestigkeit:
1 kA
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Anzahl Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
45 °C
Schutzart:
IP20
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
10000
Zulassungen:
CCC | GOST | IMQ | ÖVE | VDE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
530
€ 5,90*
ab € 20,35*
€ 26,87*
€ 4,80*
ab € 20,37*
€ 26,95*
€ 5,00*
ab € 20,67*
€ 27,28*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,35*
€ 28,29*
Lager 1454
35
€ 5,99*
ab € 27,82*
€ 36,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,65*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,81*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,12*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03063*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,45*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 436,52*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,71*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,86*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,45*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,11*
Zubehör
Siemens
5SW3008
ab € 2,86*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,77*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.