Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster Eaton 216602 - M22-D-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101932
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216602
EAN/GTIN:
     4015082166021
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
drucktaster 22mm eaton
betätigungselement
  • RMQ-Titan Drucktaster (tastend)
  • Flach
  • Ohne Tastplatte
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Drucktaste
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
tastend
Farbe:
ohne Tastplatte
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: eaton betätigungselement, Drucktaste, Joystick, Potentiometer, Eaton, Leuchtmelder, Siemens
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
1
€ 4,99*
ab € 2,03*
€ 2,70*
1 Tag
48
1
€ 4,98*
ab € 2,05*
€ 2,70*
1 Tag
326
1
€ 8,90*
ab € 2,05*
€ 2,70*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,51*
€ 3,21*
Lager 1454
27
1
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,86*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,14*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,61*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,89*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,20*
Zubehör
Eaton
115995
ab € 14,54*
Zubehör
Eaton
216421
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216422
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216423
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216425
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216426
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216428
ab € 1,57*
Zubehör
Eaton
216429
ab € 1,57*
Zubehör
Eaton
216430
ab € 1,57*
Zubehör
Eaton
216431
ab € 1,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.