Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat Gehäuse FIBOX MNX PCM 100/75 G - 6016302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101795
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     6016302
EAN/GTIN:
     6418074024480
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
  • Gehäuse mit metrischen Vorprägungen
  • Deckel grau
  • 130 x 80 x 75 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gehäuse
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7035)
Deckelfarbe:
grau (RAL 7035)
Breite:
80 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
75 mm
Material:
Polycarbonat (PC)
Dichtung:
TPE
Schlagfestigkeit:
IK08
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich (Kurzzeit):
-40...120 °C
Temperaturbereich (Dauer):
-40...80 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
SGS Fimko | UL
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Capteurs de pression, transducteur de pression, manomètres, interrupteur à pression, presosstat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
3
€ 5,99*
ab € 16,12*
€ 23,09*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 15,08*
€ 24,01*
€ 5,90*
ab € 14,90*
€ 25,54*
€ 8,95*
ab € 17,34*
€ 26,75*
1 Tag
237
€ 14,99*
ab € 19,86*
€ 29,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,215*
Zubehör
Fibox
8522346
ab € 0,5075*
Zubehör
Fibox
5514082
ab € 2,64*
Zubehör
Fibox
5514076
ab € 1,53*
Zubehör
Fibox
5514078
ab € 2,75*
Zubehör
Fibox
5514081
ab € 1,74*
Zubehör
Fibox
TH A GREY HINGE SET
ab € 4,55*
Zubehör
Fibox
MBS HH SCREW SET GREY
ab € 2,95*
Zubehör
Fibox
MIV 200 MOUNTING PLATE
ab € 3,51*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,01*
Zubehör
Wieland
WS.005.3541
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.