Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse MNX 130x75x80mm Hellgrau Polycarbonat IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15069026
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PCM 100/75 G ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074024480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Gehäuse, Typ=PCM 100/75 G ENCLOSURE, Aussenmass Breite=130 mm, Aussenmass Höhe=80 mm, Aussenmass Tiefe=75 mm, Innenmass Breite=121 mm, Innenmass Höhe=71 mm, Innenmass Tiefe=70.6 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=DIN-Schiene, Schutzart=IP67, Brandschutzklasse=UL 746C, Konformität mit Normen=SGS Fimko, Nema-Klassifikation=1 4 4X 6, Serie=MNX
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,99*
ab € 14,53*
€ 20,81*
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 14,99*
€ 24,00*
€ 5,90*
ab € 15,01*
€ 25,86*
€ 8,95*
ab € 17,44*
€ 26,80*
1 Tag
237
€ 14,99*
ab € 19,73*
€ 30,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,205*
Zubehör
Fibox
8522346
ab € 0,5075*
Zubehör
Fibox
5514082
ab € 2,62*
Zubehör
Fibox
5514076
ab € 1,53*
Zubehör
Fibox
5514078
ab € 2,79*
Zubehör
Fibox
TH A GREY HINGE SET
ab € 4,55*
Zubehör
Fibox
MBS HH SCREW SET GREY
ab € 2,93*
Zubehör
Fibox
MIV 5 DIN-35 RAIL
ab € 2,04*
Zubehör
Fibox
MIV 200 MOUNTING PLATE
ab € 3,51*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,92*
Zubehör
Wieland
WS.005.3541
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.