Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß- und Grobhandtaster Eaton 095540 - FAK-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101771
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     095540
EAN/GTIN:
     4015080955405
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Grobhandtaster
Pilztaster
  • RMQ-Titan Fuß- und Grobhandtaster (tastend)
  • Pilzkappe schwarz
  • Gehäuse hellgrau
  • Schutzart: IP67/IP69K
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Fuß- und Grobhandtaster
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
tastend
Farbe:
schwarz
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7035)
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: grobhandtaster eaton, pilztaster, Przetworniki ciśnienia
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,26*
€ 34,30*
Lager 1454
8
€ 5,99*
ab € 26,43*
€ 34,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,79*
€ 34,70*
€ 5,00*
ab € 28,02*
€ 36,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,15*
€ 37,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,77*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,33*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,60*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,28*
Zubehör
Eaton
107899
ab € 6,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.