Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW3027-1BB04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101509
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW3027-1BB04
EAN/GTIN:
     4011209719446
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
Sanftanlasser
  • Sanftstarter
  • Baugröße S0
  • 32 A
  • 15 kW/400 V
  • 200...480 V AC
  • Steuerspannung: 24 V AC/DC
  • Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Motorstarter
Funktion:
Sanftstarter
Polzahl:
3
Hilfskontakt:
1 x Schließer
Baugröße:
S0
Betriebsspannung:
480 V
Betriebsleistung:
15 kW
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
32 A
Steuerspeisespannung:
24 V AC/DC
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
150 mm
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
+60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | EAC | UL
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,60*
€ 318,64*
6 Tage
28
€ 8,90*
ab € 302,28*
€ 327,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 303,22*
€ 329,46*
Frei Haus
ab € 303,89*
€ 329,53*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 350,77*
€ 379,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,37*
€ 451,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,23*
€ 450,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,67*
€ 441,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,15*
€ 434,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,77*
€ 417,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30272BB04
ab € 297,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.