Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW3013-1BB14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101497
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW3013-1BB14
EAN/GTIN:
     4011209722941
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
  • Sanftstarter
  • Baugröße S00
  • 3,6 A
  • 1,5 kW/400 V
  • 200...480 V AC
  • Steuerspannung: 110...230 V AC/DC
  • Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Motorstarter
Funktion:
Sanftstarter
Polzahl:
3
Hilfskontakt:
1 x Schließer
Baugröße:
S00
Betriebsspannung:
480 V
Betriebsleistung:
1,5 kW
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
3,6 A
Steuerspeisespannung:
110...230 V AC/DC
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
150 mm
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | EAC | UL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,00*
€ 151,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,76*
€ 157,04*
Frei Haus
ab € 139,83*
€ 157,07*
€ 5,95*
ab € 143,85*
€ 160,60*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 162,35*
€ 180,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30132BB14
ab € 134,97*
Ähnlich
Siemens
3RW30131BB04
ab € 135,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.