Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101468 Herst.-Nr.: 3RF3405-1BB04 EAN/GTIN: 4011209863286 |
| | |
|
| | |
| - Halbleiterschütz
- 3-phasig
- 5,2 A
- 48...480 V
- Steuerspannung: 24 V DC
- 2-phasig gesteuert
- Momentanschaltung
- Schraubklemmen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Halbleiterschütz | Betriebsleistung bei AC-3/400 V: | 2,2 kW | Isolationsspannung: | 600 V | Steuerspeisespannung: | 24 V DC | Breite: | 45 mm | Höhe: | 95 mm | Tiefe: | 113,8 mm | Anschluss Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Betriebstemperatur min.: | -25 °C | Betriebstemperatur max.: | 60 °C | Schutzart: | IP20 | Zulassungen: | CSA | UL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,29* | € 88,41* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,32* | € 89,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,76* | € 95,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,70* | € 100,59* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,47* | € 148,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|