Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarter Siemens SIRIUS 3RM1002-1AA14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101374
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RM1002-1AA14
EAN/GTIN:
     4011209914810
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
motorstarter siemens
  • Motorstarter
  • Direktstarter
  • 500 V
  • Auslösestrom: 0,4...2 A
  • Steuerspannung: 110...230 V AC
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Motorstarter
Funktion:
Direktstarter
Auslöseklasse:
CLASS 10A
Polzahl:
3
Hilfskontakt:
1 x Wechsler
Meldekontakt:
1 x Schließer (elektronisch)
Betriebsspannung:
500 V
Betriebsleistung:
0,75 kW
Betriebsstrom:
2 A
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
0,4...2 A
Steuerspeisespannung:
110...230 V AC
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Breite:
22,5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141,6 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CCC | CE | EAC | GOST | UL
Weitere Suchbegriffe: drehstrom normmotor, Sensores fotoeléctricos - Barrera fotoeléctrica, Sensores fotoeléctricos - Reflexión directa
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,91*
€ 104,71*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,64*
€ 107,81*
€ 5,00*
ab € 100,68*
€ 113,58*
Frei Haus
ab € 106,05*
€ 119,71*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 118,63*
€ 133,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RM19106AA
ab € 0,159*
Zubehör
Siemens
3RM19101AA
ab € 4,13*
Zubehör
Siemens
3RM19101BA
ab € 5,14*
Zubehör
Siemens
3RM19101DA
ab € 6,76*
Zubehör
Siemens
3RM19201AA
ab € 4,61*
Zubehör
Siemens
8US17160RK00
ab € 22,59*
Zubehör
Siemens
8US16160AK02
ab € 15,53*
Zubehör
Siemens
8US12160AS00
ab € 15,34*
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,89*
Zubehör
Siemens
3ZY11311BA00
ab € 3,12*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Zubehör
Siemens
3ZY13212AA00
ab € 1,73*
Zubehör
Siemens
3RM19321AB
ab € 45,29*
Zubehör
Siemens
3RM19301AA
ab € 33,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.