Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101346 Herst.-Nr.: 3RU2126-1DB0 EAN/GTIN: 4011209780866 |
| | |
|
| | |
| - Überlastrelais für Motorschutz
- 2,2...3,2 A
- Baugröße S0
- CLASS 10
- Schraubanschluss
- Hilfskontakte 1 x Öffner/Schließer
- Hand-Automatik-Reset
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Thermisches Überlastrelais | Auslöseklasse: | CLASS 10 | Polzahl: | 3 | Hilfskontakte: | 1 x Öffner/Schließer | Baugröße: | S0 | Zuordnungsart: | 2 | Betriebsstrom bei AC-3/400 V: | 3,2 A | Einstellbarer Ansprechwert Strom: | 2,2...3,2 A | Stoßspannungsfestigkeit: | 6 kV | Breite: | 45 mm | Höhe: | 85 mm | Tiefe: | 85 mm | Anschluss: | Schraubanschluss | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Betriebstemperatur max.: | 70 °C | Schutzart: | IP20 | Zulassungen: | CCC | CSA | DNV GL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,91* | € 36,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,91* | € 38,19* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,61* | € 39,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,45* | € 42,55* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,04* | € 68,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|