Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene Siemens 5ST3738


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101152
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3738
EAN/GTIN:
     4001869313078
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Steckmuffe
phasenschiene siemens
  • Stiftsammelschiene
  • 214 mm
  • 12 TE
  • 10 mm²
  • 4 x 3-phasig
  • 63 A
  • Schneidbar
  • Mit Endkappen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sammelschiene
Anzahl Teilungseinheiten:
12
Betriebsstrom:
63 A
Phasenzahl:
4 x 3
Breite:
18 mm
Länge:
214 mm
Zulassungen:
CE | EAC
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Inductive sensors
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,32*
€ 6,26*
€ 5,00*
ab € 4,62*
€ 6,55*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 6,84*
5 Tage
262
€ 6,40*
ab € 4,85*
€ 6,87*
Lager 1454
5
€ 5,99*
ab € 6,54*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37604
ab € 38,79*
Zubehör
Siemens
5ST37684
ab € 0,469*
Zubehör
Siemens
5ST37603
ab € 3,88*
Zubehör
Siemens
5ST37683
ab € 3,08*
Zubehör
Siemens
5ST37605
ab € 38,61*
Zubehör
Siemens
5ST37685
ab € 3,08*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,62*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,38*
Zubehör
Siemens
5ST3750
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5ST37932
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.