Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter Siemens 5SY4106-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101105
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4106-6
EAN/GTIN:
     4001869181189
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - VDE-Zertifikat
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
  • Leitungsschutzschalter
  • 1-polig
  • 230/400 V
  • 6 A
  • B-Charakteristik
  • 10 kA
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leitungsschutzschalter
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V AC
Schaltvermögen:
10 kA
Bemessungsstrom:
6 A
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
76 mm
Anzahl Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
20000
Zulassungen:
CCC | CE | GOST | UL | VDE
Plombierbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens, schutzschalter, Inductive sensors
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,53*
€ 6,17*
5 Tage
399
€ 6,40*
ab € 4,71*
€ 6,43*
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 4,79*
€ 6,50*
2 Tage
76
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 6,67*
Lager 1454
53
€ 5,99*
ab € 6,02*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,66*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,79*
Zubehör
Siemens
5ST38201
ab € 3,37*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,78*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,08*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,37*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 123,05*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,07*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,83*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,51*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,11*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,89*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,02*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,76*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.