Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter Siemens 5SY4102-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101103
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4102-6
EAN/GTIN:
     4001869468631
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - VDE-Zertifikat
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter typ b 1polig
  • Leitungsschutzschalter
  • 1-polig
  • 230/400 V
  • 2 A
  • B-Charakteristik
  • 10 kA
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leitungsschutzschalter
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V AC
Schaltvermögen:
10 kA
Bemessungsstrom:
2 A
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
76 mm
Anzahl Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
20000
Zulassungen:
CCC | CE | GOST | UL | VDE
Plombierbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Inductive sensors
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,10*
€ 9,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 9,78*
1 Tag
15
€ 6,40*
ab € 7,74*
€ 10,63*
7 Tage
40
€ 6,95*
ab € 7,78*
€ 10,69*
Lager 1454
63
€ 5,99*
ab € 9,56*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,50*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,61*
Zubehör
Siemens
5ST38201
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,34*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,23*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,40*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.