Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaste Eaton 216605 - M22-D-R-X0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100951
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216605
EAN/GTIN:
     4015082166052
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
  • RMQ-Titan Drucktaster (tastend)
  • Flach
  • Farbe: Rot
  • Beschriftung: 0
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Drucktaste
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
tastend
Farbe:
rot
Beschriftung:
O
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Sensori induttivi, sensori induttivi standard, sensori di prossimità
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,09*
€ 4,01*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 3,11*
€ 4,02*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,12*
€ 4,05*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,79*
€ 4,72*
Lager 1454
18
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,68*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,67*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,16*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,17*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 89,58*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,17*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,25*
Zubehör
Eaton
115995
ab € 14,47*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,54*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.