Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auswerteeinheit für Strömungssensoren ifm electronic SN0150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100595
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SN0150
EAN/GTIN:
     4021179213080
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
  • Auswerteeinheit für Strömungssensoren Typ SF5
  • Betriebsspannung: 90...240 V AC
  • Strömungs-
  • Temperatur- und Leitungsüberwachung
  • Hutschienenmontage
  • Combiconstecker mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Auswerteeinheit für Strömungssensoren
Einstellbereich (flüssige Medien):
3...3000 cm/s
Einstellung:
Potentiometer
Einsatzbereich:
flüssige Medien
Betriebsspannung min.:
90 V
Betriebsspannung max.:
240 V
Spannungsart:
AC
Ausgangsfunktion:
3 x Relais (Wechsler)
Anschluss:
Combicon Stecker
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
UKCA | cULus | CE
Sonstiges:
Strömungs-, Temperatur- und Leitungsüberwachung
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, drosselventil, strömungssensoren, strömungswächter, strömungsmessung, luftstromwächter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 276,78*
€ 308,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,90*
€ 316,22*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 284,04*
€ 317,16*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 272,05*
€ 317,85*
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 274,23*
€ 320,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,65*
€ 373,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,48*
€ 358,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,04*
€ 338,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
SF5200
€ 169,59*
Zubehör
ifm electronic
SF5300
€ 245,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.