| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91851302 Herst.-Nr.: SN0150 EAN/GTIN: 4021179213080 |
| |
|
| | |
| Auswerteeinheit SN0150 Auswertesysteme, Auswerteeinheit für Strömungssensoren, VS3000, Tragschienenmontage, AC, Nennspannung: 90...240 V AC (47...63 Hz), Relais, Combicon Stecker, Elektrischer Anschluss durch Combiconstecker mit Schraubklemmen (vormontiert) , Anschluss: 1 Sensor, Werkstoff Gehäuse: PBT Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 273,03* | € 307,11* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 268,74* | € 307,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,35* | € 307,86* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 272,66* | € 310,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,24* | € 310,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|