Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor microsonic mic+35/D/TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100402
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     mic+35/D/TC
EAN/GTIN:
     4250738101425
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
  • M30 Ultraschallsensor
  • 1 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Reichweite: 65...350 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
mic+
Tastweite min.:
65 mm
Tastweite max.:
350 mm
Grenztastweite:
600 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Ultraschall-Frequenz:
400 kHz
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
Display
Betriebsart:
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.:
9 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Ausgangsfunktion:
1 x Öffner/Schließer progr.
Schaltfrequenz:
8 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M30 x 1,5
Baulänge:
84 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt, PBT, TPU
Werkstoff Ultraschallwandler:
Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
UKCA | CE
Besonderheiten:
Temperaturkompensation
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor, Ultraschall, Ultraschallsensor, Sensor, microsonic, ifm electronic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
17
Frei Haus
ab € 158,92*
€ 199,92*
Frei Haus
ab € 189,13*
€ 244,03*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
€ 7,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
€ 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
€ 13,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
€ 12,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1662968
€ 10,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
€ 10,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
€ 12,95*
Zubehör
ifm electronic
E10077
€ 3,44*
Zubehör
ifm electronic
E10737
€ 5,35*
Zubehör
ifm electronic
E20873
€ 10,54*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
€ 16,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
€ 19,71*
Zubehör
ifm electronic
EVC073
€ 16,23*
Zubehör
ifm electronic
EVT011
€ 28,80*
Zubehör
ifm electronic
EVT012
€ 49,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.