Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke ifm electronic OF5016 - OFR-FPKG/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100077
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OF5016
EAN/GTIN:
     4021179172516
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor
  • M12 Reflexionslichtschranke
  • Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
  • DC PNP
  • Reichweite: 0,05...2 m
  • Schutzart: IP65
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Funktionsprinzip:
Reflexionslichtschranke
Reichweite max.:
2 m
Baureihe:
OF
Betriebsreichweite:
0,05...2 m
Lichtart:
Infrarotlicht
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Wellenlänge:
880 nm
Lichtfleck:
140 (bei max. Reichweite) mm
Einstellung:
Poti
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
320 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M12 x 1
Baulänge:
85 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Messing, vernickelt
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
Funktionskontrollausgang
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern, Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 103,42*
€ 114,59*
Frei Haus
ab € 101,57*
€ 116,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,14*
€ 125,06*
Frei Haus
ab € 118,74*
€ 131,18*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,29*
€ 133,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
Datalogic
S940700023
ab € 2,20*
Zubehör
Datalogic
S940700972
ab € 2,26*
Zubehör
ifm electronic
E10015
ab € 0,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.