Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEPPERL+FUCHS UC2000-30GM-IUR2-V15 ULTRASONIC SENSOR, Sensing Range Max:2m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5704960
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UC2000-30GM-IUR2-V15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Stromsensor
Ultraschall Sensor
Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Frequenz: 180 kHz
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Erfassungsreichweite, max.: 2 m
  • Empfindlichkeit: -
  • Strahlstreuung: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Transduktor, Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall näherungsschalter pepperl & fuchs, ultraschall sensor, stromsensor dc, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, PEPPERL+FUCHS, UC2000-30GM-IUR2-V15, 5704960, 570-4960
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 309,37*
    € 332,25*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 308,19*
    € 332,26*
    Frei Haus
    ab € 327,44*
    € 353,15*
    Frei Haus
    ab € 331,47*
    € 356,72*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 610,81*
    € 651,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 651,13*
    € 774,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 649,15*
    € 772,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 640,64*
    € 762,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 629,24*
    € 748,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 610,81*
    € 726,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pepperl+Fuchs
    049801
    ab € 62,38*
    Zubehör
    Pepperl+Fuchs
    107461
    ab € 8,97*
    Zubehör
    Pepperl+Fuchs
    112013
    ab € 11,46*
    Zubehör
    Pepperl+Fuchs
    BF 5-30
    ab € 12,98*
    Zubehör
    Binder
    79 3440 52 05
    ab € 10,46*
    Zubehör
    Binder
    79 3440 55 05
    ab € 13,68*
    Zubehör
    Pepperl+Fuchs
    BF 30
    ab € 1,388*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.