Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDERSON POWER PRODUCTS 1327G6-BK CONNECTOR HOUSING, 1 POSITION, BLACK, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3280373
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     1327G6-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Zur Verwendung mit: PP15/45 Power, Ground Wire, or PCB Contacts
  • Produktpalette: PP15/45 Powerpole Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausführung: Hermaphroditic
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Rastermaß: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, ANDERSON POWER PRODUCTS, 1327G6-BK, 3280373, 328-0373
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,40*
    € 0,96*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,326*
    € 0,986*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G12
    ab € 1,27*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G21
    ab € 1,60*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G68
    ab € 0,50*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G9
    ab € 0,226*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G9-BK
    ab € 0,0986*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    115G1-BK
    ab € 0,855*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    115G2-BK
    ab € 0,945*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1309G3
    ab € 273,87*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1309G4
    ab € 274,24*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1309G8
    ab € 497,30*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1331-BK
    ab € 0,23*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1332
    ab € 0,206*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1335G1
    ab € 0,524*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1337G1
    ab € 0,909*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1377G1-BK
    ab € 0,764*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.