Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDERSON POWER PRODUCTS 1381G1-BK PLUG AND SOCKET CONNECTOR HOUSING, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7618591
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     1381G1-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Ausführung: Hermaphroditic
  • Rastermaß: -
  • Zur Verwendung mit: PP180 Powerpole Plus Contacts
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Produktpalette: PP180 Powerpole Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, ANDERSON POWER PRODUCTS, 1381G1-BK, 7618591, 761-8591
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 9,08*
    € 23,53*
    € 5,90*
    ab € 12,27*
    € 24,62*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1307-BK
    ab € 0,91*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1309G3
    ab € 274,43*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1309G4
    ab € 275,76*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1309G8
    ab € 494,31*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1319-BK
    ab € 2,86*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1328G1-BK
    ab € 3,80*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1347-BK
    ab € 2,64*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1348-BK
    ab € 2,95*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    200G1L-LPBK
    ab € 0,765*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    200G3L-LPBK
    ab € 1,54*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    261G1-LPBK
    ab € 0,681*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    262G1-LPBK
    ab € 0,739*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    262G2-LPBK
    ab € 0,635*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    269G2-LPBK
    ab € 0,555*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    269G3-LPBK
    ab € 0,707*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.