Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09300160520 SIDE ENTRY HOOD, SIZE 16B, METAL, Heavy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3708251
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300160520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: Han B Series
  • Industriesteckverbinder: Hood, Side Entry
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Body
  • Zur Verwendung mit: Han 16B Inserts & Bases
  • Größe Rechteckgehäuse: 16B
  • Arretierung/Sicherung: 2 Lever
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09300160520, 3708251, 370-8251
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,46*
    ab € 10,70*
    € 14,59*
    23 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 10,8222*
    € 14,7122*
    30 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 7,90*
    ab € 11,04282*
    € 14,96282*
    25 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 11,21*
    € 15,20*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 24,73*
    € 42,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,84*
    € 50,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,26*
    € 49,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,16*
    € 45,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,75*
    € 40,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,10*
    € 39,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,70*
    € 35,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,56*
    € 33,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 27,04*
    € 32,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,73*
    € 29,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 38 042 3101
    ab € 15,61*
    Zubehör
    Harting
    09 30 016 0302
    ab € 11,22*
    Zubehör
    Harting
    09 21 040 3001
    ab € 7,99*
    Zubehör
    Harting
    09 21 040 3101
    ab € 8,03*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2601
    ab € 7,40*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2611
    ab € 7,64*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2701
    ab € 7,88*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2702
    ab € 5,45*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2711
    ab € 8,02*
    Zubehör
    Harting
    09 30 016 0301
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Harting
    09300165423
    ab € 18,59*
    Zubehör
    Harting
    09 14 016 0303
    ab € 9,51*
    Zubehör
    Harting
    09 00 000 5104
    ab € 4,32*
    Zubehör
    Harting
    09 30 016 0260
    ab € 17,55*
    Zubehör
    Harting
    09 30 016 1230
    ab € 12,10*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.