Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT T100X000VXM-BK LABEL TAPE, VINYL, 1 Zoll X 23FT, BLACK/YEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3359241
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     T100X000VXM-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Länge des Bands: 23 ft
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftungsband: -
  • Klebebandmaterial: Vinyl
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Panduit MP100 & MP300 Portable Label Printers
  • Farbe des Beschriftungsbands: Black on Yellow
  • Bandbreite: 1 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, beschriftungsband, Bürobedarf, Computer, Netzwerk-Produkte, Schreibwaren, PANDUIT, T100X000VXM-BK, 3359241, 335-9241
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,71*
    € 87,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,55*
    € 86,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,21*
    € 78,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,85*
    € 73,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,49*
    € 62,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.