Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDERSON POWER PRODUCTS 1460G1 PLUG SHELL W/LATCH, 180DEG, 2-4P, BLACK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3358682
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     1460G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Steckverbindermaterial: -
  • Art des Zubehörs: Plug Shell with Latch
  • Produktpalette: POWERPOLE PAK Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zur Verwendung mit: Anderson POWERPOLE PAK PP15 & PP45 Series Connectors
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Endgehäuse, Steckverbinder, Werkzeuge, ANDERSON POWER PRODUCTS, 1460G1, 3358682, 335-8682
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,31*
    € 2,54*
    1 Tag
    14
    € 5,95*
    ab € 1,50*
    € 2,72*
    € 5,90*
    ab € 1,97*
    € 4,10*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1327G16-BK
    ab € 0,337*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1327G6-BK
    ab € 0,326*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1327G7-BK
    ab € 0,364*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1327G7FP-BK
    ab € 0,528*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1331-BK
    ab € 0,23*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    261G2
    ab € 0,162*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    ASMPP30-1X2-RK
    ab € 1,17*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1332
    ab € 0,206*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1327G16
    ab € 0,539*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.