Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Ohne Gender, 1 Pole, 55A, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184738
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     1327G16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Kunststoffgehäuse
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Gehäuse, Typ=1327G16, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nennstrom=55 A, Pole=1, Farbe=Gelb, Material=Polycarbonat (PC), Stecker/Buchse=Ohne Gender, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Nennspannung=600 V, Serie=Powerpole
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,539*
€ 1,543*
Lager 115
169
€ 5,95*
ab € 0,7662*
€ 1,6159*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6159*
€ 1,92292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2879*
€ 1,5326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2079*
€ 1,4374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9862*
€ 1,17358
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9562*
€ 1,13788
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7662*
€ 0,91178
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anderson Power Products
110G68
ab € 0,50*
Zubehör
Anderson Power Products
110G9-BK
ab € 0,0986*
Zubehör
Anderson Power Products
115G1-BK
ab € 0,855*
Zubehör
Anderson Power Products
115G2-BK
ab € 0,945*
Zubehör
Anderson Power Products
1331-BK
ab € 0,23*
Zubehör
Anderson Power Products
1332
ab € 0,206*
Zubehör
Anderson Power Products
1337G1
ab € 0,909*
Zubehör
Anderson Power Products
1399G1-BK
ab € 0,418*
Zubehör
Anderson Power Products
1399G2
ab € 0,343*
Zubehör
Anderson Power Products
1399G6
ab € 0,403*
Zubehör
Anderson Power Products
1399G9
ab € 0,59*
Zubehör
Anderson Power Products
1460G1-BK
ab € 1,28*
Zubehör
Anderson Power Products
1461G1-BK
ab € 1,26*
Zubehör
Anderson Power Products
1462G1
ab € 3,68*
Zubehör
Anderson Power Products
1470G1-BK
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.