Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 1278860000 THERMAL CIRCUIT BREAKER ETA 1180 01 0.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3279079
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1278860000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Nennspannung, V DC: 65 V
  • Nennstrom: 250 mA
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Schutzschaltermontage: Plug In
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: 1180 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Auto Sicherung, Autosicherung, Flachsicherung, Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, feinsicherung 250ma, feinsicherung, weidmüller feinsicherung, Schaltungsschutz, Schutzschalter, Thermische, WEIDMULLER, 1278860000, 3279079, 327-9079
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 18,77*
    € 28,51*
    26 Tage
    unbekannt
    1
    pro Packung
    € 5,50*
    ab € 127,92*
    € 159,00*
    20 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 138,63*
    € 171,24*
    46 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Packung
    € 4,45*
    ab € 199,89*
    € 242,09*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 28,51*
    € 33,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,59*
    € 30,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,71*
    € 29,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,09*
    € 27,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,56*
    € 26,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 142,55* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.