Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EE-SX954-W 1M PHOTOMICROSENSOR, NPN, 5MM, 5-24VDC, Sen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276815
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX954-W 1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabelsensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Produktpalette: EE-SX95 Series
  • Erfassungsreichweite, max.: 5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • Sensorausgang: NPN
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, omron gabelsensor, fotosensor, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, EE-SX954-W 1M, 3276815, 327-6815
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 13,93*
    € 20,15*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 14,94*
    € 21,62*
    € 8,95*
    ab € 21,72*
    € 31,25*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 26,70*
    € 41,36*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,36*
    € 49,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,08*
    € 48,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,27*
    € 43,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,43*
    € 39,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,67*
    € 38,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,97*
    € 38,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,56*
    € 36,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,70*
    € 31,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.