Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 12114.0-30 VARIOLINE LAMP W/SKT, DAYLIGHT WHT, 11W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275313
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12114.0-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Lumenpaket: 1080 lm
  • Länge der LED-Leiste: 500 mm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 11 W
  • Versorgungsspannung: 120 VAC
  • Lichtfarbe: Daylight
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktpalette: LED 121 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 406,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 632,83*
    € 753,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 624,28*
    € 742,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 569,91*
    € 678,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 500,85*
    € 596,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 452,04*
    € 537,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 440,89*
    € 524,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 406,59*
    € 483,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.