Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 77 01 115. ELECTRONICS DIAGONAL CUTTERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272052
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 01 115.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Zangentyp: Diagonal
  • Schneidleistung, max.: 1.6 mm
  • Produktpalette: -
  • Härte der Schneide: 62 °
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schneidart: Bevel
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KNIPEX, 77 01 115., 3272052, 327-2052
    Angebote (41)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    68
    1
    € 6,90*
    ab € 19,55*
    € 23,75*
    17 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 18,50*
    € 23,75*
    1
    € 4,90*
    ab € 20,12*
    € 24,54*
    2 Tage
    68
    1
    € 7,90*
    ab € 21,39*
    € 25,97*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 64,76*
    € 76,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,04*
    € 90,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,91*
    € 90,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,47*
    € 87,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,79*
    € 83,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,50*
    € 80,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 64,76*
    € 77,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Knipex
    35 99 01
    ab € 1,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.