Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0466003.NRHF FUSE, VERY FAST ACTING, 3A, 1206, Fuse C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3103594
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0466003.NRHF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsstrom: 3 A
  • Produktpalette: 466 Series
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [3216 Metric]
  • Nennspannung V AC: 32 VAC
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, feinsicherung, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0466003.NRHF, 3103594, 310-3594
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,55*
    € 0,68*
    2 Tage
    8165
    10
    € 14,99*
    ab € 0,399*
    € 1,086*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,545*
    € 1,57*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,427*
    € 1,69813
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.